Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85025C70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMO - 85025C70

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85025C70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806209966

Artikelnummer

ILD85025C70

Herstellernummer

85025C70

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

20 mm

Höhe/Tiefe:

24 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 139 lm, con un'efficienza nominale di 139.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.015 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.