LINEA LIGHT (ILED) - ILD85017W12 ASPHO-Q 6 QUADRO 1LED 1W 120 NIK SP - 85017W12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
8020806209867
Artikelnummer
ILD85017W12
Herstellernummer
85017W12
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
20 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
20 mm
Einbauhöhe:
23...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein