Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85005C30 ASPHO-Q 2 QUADRO 1 LED 5MM 0,5W NS - 85005C30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806209447

Artikelnummer

ILD85005C30

Herstellernummer

85005C30

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

20 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

20 mm

Einbauhöhe:

23...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 2 QUADRO 1 LED 5MM 0 5W NS, faretto / proiettore di illuminazione