Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85004C30 ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM 0,5W CR - 85004C30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806209393

Artikelnummer

ILD85004C30

Herstellernummer

85004C30

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Einbauhöhe:

23...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM 0 5W CR, faretto / proiettore di illuminazione