Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84954 CONTROC.PVC NERO D.60X86 XASPHO RGB - 84954

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84954 CONTROC.PVC NERO D.60X86 XASPHO RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbauhöhe/-tiefe - 86 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806911388

Artikelnummer

ILD84954

Herstellernummer

84954

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Einbauhöhe/-tiefe:

86 mm

Werkstoff:

Kunststoff

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROC.PVC NERO D.60X86 XASPHO RGB, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione