LINEA LIGHT (ILED) - ILD84953 CONTROCASSA PVC NERO D.66X57 F.D.52 - 84953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe - 86 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8020806911432
Artikelnummer
ILD84953
Herstellernummer
84953
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per apparecchi di illuminazione ILED tipo/modello CONTROCASSA PVC NERO D.66X57 F.D.52


