Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84945 CONTROCASSA PVC X PISCINA D.75+KIT - 84945

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84945 CONTROCASSA PVC X PISCINA D.75+KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806181606

Artikelnummer

ILD84945

Herstellernummer

84945

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

132 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per apparecchi di illuminazione ILED tipo/modello CONTROCASSA PVC X PISCINA D.75 KIT