LINEA LIGHT (ILED) - ILD84935 CONTROCASS.D.69 L.139MM (CAS013-14)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806136774
Artikelnummer
ILD84935
Herstellernummer
84935
Hersteller
LIA
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
139 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASS.D.69 L.139MM (CAS013-14), accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione


