LINEA LIGHT (ILED) - ILD84915 CONTROCASSA PVC D.60X49 FO.27+TAPPO - 84915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806114123
Artikelnummer
ILD84915
Herstellernummer
84915
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
Werkstoff:
Kunststoff
LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA PVC D.60X49 FO.27 TAPPO, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione


