Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84902 CONTROCASSA X LED D.50X62 FO.43 PVC - 84902

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84902 CONTROCASSA X LED D.50X62 FO.43 PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806093077

Artikelnummer

ILD84902

Herstellernummer

84902

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Werkstoff:

Kunststoff

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA X LED D.50X62 FO.43 PVC, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione