Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84901 CONTROCA.PVC D.60X69 FO.52+26+TAPPO - 84901

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84901 CONTROCA.PVC D.60X69 FO.52+26+TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 69 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806093060

Artikelnummer

ILD84901

Herstellernummer

84901

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

69 mm

Werkstoff:

Kunststoff

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCA.PVC D.60X69 FO.52 26 TAPPO, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione