LINEA LIGHT (ILED) - ILD84900 CONTROCASSA D.110X220 4 FIL.M5 - 84900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806092957
Artikelnummer
ILD84900
Herstellernummer
84900
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA D.110X220 4 FIL.M5, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione


