Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84890 PICCHETTO TUBO AISI304 L.250MM - 84890

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84890 PICCHETTO TUBO AISI304 L.250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806911357

Artikelnummer

ILD84890

Herstellernummer

84890

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Länge:

101 mm

Steel picket for ground mounting - Lenght 250mm - Diameter 10mm