LINEA LIGHT (ILED) - ILD84829 AL FIN. 24V 1A 40LED MOD.32WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...24 W
Höhe - 27 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806911708
Artikelnummer
ILD84829
Herstellernummer
84829
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...24 W
Höhe:
27 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
58 mm
Länge:
103 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
LINEA LIGHT (ILED) modello AL FIN. 24V 1A 40LED MOD.32WP, alimentatore o driver LED per illuminazione