Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84700 ALI.SWITCHING X RGB 75W 24V - 84700

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84700 ALI.SWITCHING X RGB 75W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0...75 W

  • Ausführung - statisch

  • Höhe - 38 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806137818

Artikelnummer

ILD84700

Herstellernummer

84700

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0...75 W

Ausführung:

statisch

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

97 mm

Länge:

129 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore switching a 24VDC 75W per driver PRO. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario. Temperatura d'esercizio: -20°C/+70°C.