LINEA LIGHT (ILED) - ILD84626 ALI.SWITCHING X RGB 500W 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 500...500 W
Höhe - 93 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806094630
Artikelnummer
ILD84626
Herstellernummer
84626
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
500...500 W
Höhe:
93 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
120 mm
Länge:
170 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
LINEA LIGHT (ILED) modello ALI.SWITCHING X RGB 500W 48V, alimentatore o driver LED per illuminazione


