LINEA LIGHT (ILED) - ILD84341 CONTROC.ABS D.110X152,5 FO.80 - 84341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe - 155 mm
Max. Leuchtendurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806032670
Artikelnummer
ILD84341
Herstellernummer
84341
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe:
155 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROC.ABS D.110X152 5 FO.80, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione


