Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84338 CONTROCASSA LED D.62,5X70 FO.50,2 - 84338

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84338 CONTROCASSA LED D.62,5X70 FO.50,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbauhöhe/-tiefe - 72 mm

  • Max. Leuchtendurchmesser - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806032649

Artikelnummer

ILD84338

Herstellernummer

84338

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Einbauhöhe/-tiefe:

72 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA LED D.62 5X70 FO.50 2, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione