LINEA LIGHT (ILED) - ILD84337 CONTROCASSA X LED D.25X37 FO.17 PVC - 84337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe - 37 mm
Max. Leuchtendurchmesser - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806032632
Artikelnummer
ILD84337
Herstellernummer
84337
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA X LED D.25X37 FO.17 PVC, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione


