Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84335 CONTROCASSA PER LED D.20X35 IN PVC - 84335

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84335 CONTROCASSA PER LED D.20X35 IN PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbauhöhe/-tiefe - 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806032618

Artikelnummer

ILD84335

Herstellernummer

84335

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Einbauhöhe/-tiefe:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA PER LED D.20X35 IN PVC, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione