Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84284N18 ARCADA PRO 3 1LED 4W NG - 84284N18

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84284N18 ARCADA PRO 3 1LED 4W NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913505654

Artikelnummer

ILD84284N18

Herstellernummer

84284N18

Hersteller

LIA

Uplights a emissione ad arco per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Elliptic Narrow Spot (Wall Grazing), e composta da 4 LED powerleds, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminosodella sorgente e di 536 lm, con un'efficienza nominale di 134.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.65 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.