Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84199M30 GIOTTO-R 21 1L 4W CRI92 BG - 84199M30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84199M30 GIOTTO-R 21 1L 4W CRI92 BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913492015

Artikelnummer

ILD84199M30

Herstellernummer

84199M30

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di597 lm, con un'efficienza nominale di 99.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco + nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in ABS. Il grado di protezione e IP20; il pesocomplessivo e di 0.215 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 113 x 42 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.