Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84193N40 MK68-RP 7 3LED 6W DC INOX 5M

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84193N40 MK68-RP 7 3LED 6W DC INOX 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913491858

Artikelnummer

ILD84193N40

Herstellernummer

84193N40

Hersteller

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1019 lm, con un'efficienza nominale di 169.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.32 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.