LINEA LIGHT (ILED) - ILD8410 CIRCULAR APPL.L600 LED 11W CROMO - 8410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Chrom
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8033913027736
Artikelnummer
ILD8410
Herstellernummer
8410
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
629 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
103 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
26 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1413...0 lm


