Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84070N12 PROLAMP 3.0 39 3L 200W ON/OFF R9005

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84070N12 PROLAMP 3.0 39 3L 200W ON/OFF R9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913487097

Artikelnummer

ILD84070N12

Herstellernummer

84070N12

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1343 lm, con un'efficienza nominale di 167.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.560 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabilea parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.