Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8406 CIRCULAR APPL.L400 LED 8W CROMO - 8406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027729

Artikelnummer

ILD8406

Herstellernummer

8406

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

103 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Länge:

429 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 40 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W.