Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84031W20 MK68-RF 1 1LED 4,5W DC INOX 2M - 84031W20

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84031W20 MK68-RF 1 1LED 4,5W DC INOX 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913467037

Artikelnummer

ILD84031W20

Herstellernummer

84031W20

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 L (1.4404)

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Max. Systemleistung:

4.5 W

Leuchtenlichtausbeute:

127.8 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

66 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Außendurchmesser:

108 mm

Einbaubreite:

106 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

106 mm

Einbaudurchmesser:

145 mm

Überrollbar:

nein

Max. Oberflächentemperatur:

40 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 575 lm, con un'efficienza nominale di 127.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.14 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.