Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84028W40 MK68-RP 4 9LED 38W DC INOX 5M

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84028W40 MK68-RP 4 9LED 38W DC INOX 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913466559

Artikelnummer

ILD84028W40

Herstellernummer

84028W40

Hersteller

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di1521 lm, con un'efficienza nominale di 108.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 1.32 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 14 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.