Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83880M00 BLUM 2 3L 5,4WAC OGIVA - 83880M00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83880M00 BLUM 2 3L 5,4WAC OGIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913482986

Artikelnummer

ILD83880M00

Herstellernummer

83880M00

Hersteller

LIA

Paletti e teste palo a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 597 lm, con un'efficienza nominale di 132.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in politetrafluoroetilene, presenta una finitura di colore marrone; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 5.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.