Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83877W00 BLUM 3 1L 1,8WAC BOCCIOLO - 83877W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83877W00 BLUM 3 1L 1,8WAC BOCCIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913482870

Artikelnummer

ILD83877W00

Herstellernummer

83877W00

Hersteller

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 30 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2314 lm, con un'efficienza nominale di 115.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 14,2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 21 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.