Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83838N96 MODUS 4 BIEM.DALI L2406 100WAC NG - 83838N96

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83838N96 MODUS 4 BIEM.DALI L2406 100WAC NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913504541

Artikelnummer

ILD83838N96

Herstellernummer

83838N96

Hersteller

LIA

Elementi lineari e sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Batwing, e composta da 90 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 4202 lm, con un'efficienza nominale di 88.2 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 192 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 8964 lm, con un'efficienza nominale di 188.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 7.1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 100 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.