Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83819D00 MODUS 17 SLAVE DALI L1200 23WAC NG - 83819D00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83819D00 MODUS 17 SLAVE DALI L1200 23WAC NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913481903

Artikelnummer

ILD83819D00

Herstellernummer

83819D00

Hersteller

LIA

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 144 LED topled, con una CCT From 2700 to 5000 K ed un CRI 80.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 3.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 23 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.