Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83755W45 MODUS-M PROJECTORS 2 1L 7W DALI NG - 83755W45

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83755W45 MODUS-M PROJECTORS 2 1L 7W DALI NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913504114

Artikelnummer

ILD83755W45

Herstellernummer

83755W45

Hersteller

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 569 lm, con un'efficienza nominale di 81.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodottain alluminio pressofuso en ab - 46100, con una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.268 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.