LINEA LIGHT (ILED) - ILD83732W20 MODUS OPTUS EX MINI 1 1L 5W DALI BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913503766
Artikelnummer
ILD83732W20
Herstellernummer
83732W20
Hersteller
LIA
Sistemi e elementi lineari a emissione multipla per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 522 lm, con un'efficienza nominale di 104.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uvresistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.210 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.