Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8360 POE PLUS SOSP.D400 L15W B.CO RAGG - 8360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913032402

Artikelnummer

ILD8360

Herstellernummer

8360

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2700...2700 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

192 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1861...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 36 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1861 lm, con un'efficienza nominale di 124.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W.