LINEA LIGHT (ILED) - ILD83558W18 ALCOR_R 316 21 D.40 1L 2W+AL. 18 - 83558W18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033913423514
Artikelnummer
ILD83558W18
Herstellernummer
83558W18
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Max. Systemleistung:
3 W
Leuchtenlichtausbeute:
155.6 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Einbaubreite:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Einbaulänge:
87 mm
Einbaudurchmesser:
27.5 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja
Max. Oberflächentemperatur:
40 °C
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


