Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83522N12 ASTROPEK 16 2LED BIEMIS.4W GRIGIO - 83522N12

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83522N12 ASTROPEK 16 2LED BIEMIS.4W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913479856

Artikelnummer

ILD83522N12

Herstellernummer

83522N12

Hersteller

LIA

Farbe:

grau

Uplights a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Bi-directional emission, e composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 606 lm, con un'efficienza nominale di 151.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.85 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.