LINEA LIGHT (ILED) - ILD8346 POE PIANT.LED 25W NERO RAGG - 8346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1840 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Lampenleistung - 25...25 W
Packung
1 ST
EAN
8056534959842
Artikelnummer
ILD8346
Herstellernummer
8346
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1840 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2760...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
175 mm


