LINEA LIGHT (ILED) - ILD8345 POE PIANT.LED 25W B.CO RAGG - 8345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534959835
Artikelnummer
ILD8345
Herstellernummer
8345
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2760...0 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
1840 mm


