LINEA LIGHT (ILED) - ILD83254 NODE COPRIFILO CL3 MODUL. BIANCO - 83254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8055306011313
Artikelnummer
ILD83254
Herstellernummer
83254
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
120 mm
Multiple rosette for Node System for max 8 fixtures - White



