LINEA LIGHT (ILED) - ILD83243 SLESA U11 - 83243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung - DMX
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913512195
Artikelnummer
ILD83243
Herstellernummer
83243
Hersteller
LIA
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung:
DMX
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
160 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
90 mm


