LINEA LIGHT (ILED) - ILD83115 BASICDIM DGC - 83115
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913473892
Artikelnummer
ILD83115
Herstellernummer
83115
Hersteller
LIA
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
159 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
30 mm


