Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83114 83112 ED182L02 37V 1,25A + CAVO

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83114 83112 ED182L02 37V 1,25A + CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913473878

Artikelnummer

ILD83114

Herstellernummer

83114

Hersteller

LIA

Jeti - Driver on/off - LED array CC 50 W - 1250 mA 39 V