Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82922W10 INK FAR.6W 10 NERO 3000K - 82922W10

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82922W10 INK FAR.6W 10  NERO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Reflektorfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913353545

Artikelnummer

ILD82922W10

Herstellernummer

82922W10

Hersteller

LIA

Reflektorfarbe:

schwarz

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 709 lm, con un'efficienza nominale di 118.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.23 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.