Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82920W30 INK L600 UGR 14W NERO 3000K

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82920W30 INK L600 UGR 14W NERO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913353521

Artikelnummer

ILD82920W30

Herstellernummer

82920W30

Hersteller

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 36 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1282 lm, con un'efficienza nominale di 91.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.315 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III edè installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.