Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82916W00 INK L600 DIF 22W NERO 3000K

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82916W00 INK L600 DIF 22W NERO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913353460

Artikelnummer

ILD82916W00

Herstellernummer

82916W00

Hersteller

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 72 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2080 lm, con un'efficienza nominale di 94.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40;il peso complessivo è di 0.315 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.