Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82749W00 MINI-ALBATROS 11 38W DALI BG - 82749W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82749W00 MINI-ALBATROS 11 38W DALI BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913401710

Artikelnummer

ILD82749W00

Herstellernummer

82749W00

Hersteller

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 360 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 4356 lm, con un'efficienza nominale di 117.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezioneè IP40;

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 44 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.