Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82680W00 ORMA-FO 4 1L 2,5W 24VDC - 82680W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82680W00 ORMA-FO 4 1L 2,5W 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913398997

Artikelnummer

ILD82680W00

Herstellernummer

82680W00

Hersteller

LIA

ORMA-FO 4 1L 2 5W 24VDC