Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82600N07 CELL ASYMM.1 3LED 9,5W L120MM BG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82600N07 CELL ASYMM.1 3LED 9,5W L120MM BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913394241

Artikelnummer

ILD82600N07

Herstellernummer

82600N07

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4225 lm, con un'efficienza nominale di 169.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.25 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabilea soffitto, con foro tondo di diametro 197-210 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.