Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82216W30 RUBBER 3D OPTIC WHITE 3000K 1MT30 - 82216W30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82216W30 RUBBER 3D OPTIC WHITE 3000K 1MT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2300 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 22 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913352203

Artikelnummer

ILD82216W30

Herstellernummer

82216W30

Hersteller

LIA

Lichtstrom je Meter:

2300 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

22 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Breite:

1000 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

168 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe/Tiefe:

14 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

22 W

Leuchtenlichtausbeute:

104.5 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 2300lm, con un'efficienza nominale di 104.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.29 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.